Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner MultiClamp-Meter Pro Stromzange digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1519047-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.040A
EAN/GTIN:
     4021563671205
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen 0-20ma
Laserliner MultiClamp-Meter Pro Stromzange digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 3.5

Strom- und Spannungsmesszange MultiClamp-Meter Pro

Mit Echt-Effektivwertmessung
Schnelle Strommessungen in allen geschlossenen Stromkreisen
Automatische Diodenmessung
MIN/MAX Funktion
LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Profi-Strom- und Spannungsmesszange mit echter Effektivwertmessung – Für alle geschlossenen Stromkreise (AC/DC) – Exakte Messergebnisse bei Gleichstrommessung durch DC-Nullung – Automatische Diodenmessung – Peak-HOLD Funktion zur Bestimmung von kurzzeitigen Einschaltströmen – Hohe Messauflösung für exakte Strom-, Spannungs- und Widerstandsbestimmung – Integrierter, kontaktloser Spannungs-Indikator zur schnellen Bestimmung spannungsführender Teile – MIN/MAX Funktion zur Bestimmung von veränderlichen Messgrößen – Integrierte Messpunktbeleuchtung – LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Bargraphanzeige

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 1 Mohm · Anzeige (Counts): 3.5 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 1 MΩ · Frequenzbereich: 50 - 400 Hz · Gewicht: 175 g · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 200 A · Messbereich A/AC min.: 0 A · Messbereich A/DC max.: 200 A · Messbereich A/DC min.: 0 A · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0 V · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Schnittstellen: keine · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Messleitungen,Batterien

Weitere Informationen:
Strommessung:
AC/DC
Marke:
Laserliner
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
MultiClamp-Meter Pro
Messart (Details):
True RMS
Anzeige (Counts):
3.5
Messbereich A/AC max.:
200 A
Messbereich A/AC min.:
0 A
Messbereich A/DC max.:
200 A
Messbereich A/DC min.:
0 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0 V
AC-Innen-Widerstand:
1 Mohm
DC-Innen-Widerstand:
1 MΩ
Frequenzbereich:
50 - 400 Hz
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
175 g
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Laserliner, 083.040A, MultiClamp-Meter Pro, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,22*
€ 107,09*
€ 4,90*
ab € 87,73*
€ 109,71*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 88,76*
€ 109,72*
€ 3,50*
ab € 94,56*
€ 114,50*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 106,41*
€ 128,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.