Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sensorkit Texas Instruments LAUNCHXL-CC2650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1518509-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LAUNCHXL-CC2650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
LaunchPad™-Kit CC2650

Das LaunchPad™-Kit CC2650 vereint einfache Bluetooth®-Low-Energy-Anbindung mit der LaunchPad™-Umgebung der energiesparsamen Gerätefamilie SimpleLink™ CC26xx. Dieses LaunchPad™-Kit ermöglicht die Entwicklung für den Multistandard-Funkmikrocontroller SimpleLink™ CC2650 mit Multi-Protokoll-Unterstützung und den Rest der CC26xx-Produktfamilie: den Funk-Mikrocontroller CC2630 für ZigBee® und 6LoWPAN sowie den Funkmikrocontroller CC2640 für Bluetooth® Smart. Der Funkmikrocontroller CC2650 enthält einen ARM® Cortex®-M3-Prozessor mit 32 Bit, 48 MHz und einer umfangreichen Ausstattung, die diesen einzigartigen, energiesparenden Sensor-Controller definiert.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M3 · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Sensorkit · Hersteller: Texas Instruments · Serie (Embedded Mikrocontroller): SimpleLink™ · Serie (Entwicklungs-Kits): SimpleLink™ · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Bluetooth Evaluation Kit · Typ (Hersteller-Typ): LAUNCHXL-CC2650

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, LAUNCHXL-CC2650, 296-43750-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 29,83*
€ 34,01*
€ 4,00*
ab € 29,15*
€ 36,02*
€ 5,95*
ab € 32,04*
€ 36,12*
€ 5,90*
ab € 38,03*
€ 42,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 463,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.