Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Operationsverstärker Texas Instruments TL062IP J-FET PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-151826-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL062IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Jfet
Junction-FET
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 3.5 V/µs · Beschaltungsanzahl: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 30 pA · Eingangsspannung (Offset): 3 mV · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Operationsverstärker · Montageart: Durchführungsloch · Typ (Hersteller-Typ): TL062IP · Versorgungsspannung doppelt max.: +18 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -3.5 V,+3.5 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +36 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +7 V · Versorgungsstrom: 200 µA · Verstärker-Typ: J-FET · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 1 MHz

Weitere Suchbegriffe: Junktion-FET, Komparator, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, Texas Instruments, TL062IP, ic, Integrated circuit
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,68*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,70*
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,80*
€ 5,95*
ab € 0,221*
€ 0,87*
€ 4,50*
ab € 0,55*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC00N
ab € 0,0861*
Zubehör
Texas Instruments
LM2611AMF/NOPB
ab € 1,63*
Zubehör
Texas Instruments
LM4675SD/NOPB
ab € 0,66*
Zubehör
Texas Instruments
TPS62177DQCT
ab € 1,012*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG