Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 4670001 Personenschutz-Verlängerungskabel PRCD-S+ Grau, Schwarz, Rot IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517612-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     4670001
EAN/GTIN:
     9003399321542
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
stromverlängerungskabel 3 meter
PCE 4670001 Personenschutz-Verlängerungskabel PRCD-S+ Grau,Schwarz,Rot IP54

PRCD-S+ Sicherheitsleitung IP54

Schaltet vor- bzw. nacheilend
Erkennt Überspannung oder Gleichspannung
IP54

Handwerker sind häufig mit dem Problem konfrontiert, das sie ihre Elektrowerkzeuge an Steckdosen anschließen müssen, deren Funktionssicherheit sie nicht überprüfen können. Fehlerhafte Elektroinstallationen (z.B. fehlender Schutzleiter oder Vertauschung von Schutzleiter und Außenleiter) sind in der Regel ohne eine genauere Untersuchung nicht erkennbar und somit besonders gefährlich. Schwerwiegende Unfälle können die Folge sein. Der PRCD-S+ von PCE schützt den Anwender zuverlässig vor fehlerhaften Elektroinstallationen.
Bei Einstecken des PRCD-S+ in eine Steckdose mit unbekannter Schutzmaßnahme erfolgt eine automatische Routineprüfung. Nur wenn sich die Steckdose in einem einwandfreien uns sicheren Zustand befindet (Signaleinheit blinkt grün), lässt sich der PRCD-S+ einschalten. Die Signaleinheit leuchtet dann dauerhaft in der Farbe grün. Erst jetzt kann auch der elektrische Verbraucher eingeschaltet werden.
Nach Inbetriebnahme des elektrischen Verbrauchers dient der PRCD-S+ als Fehlerstromschutzschalter und schützt den Anwender so gegen gefährliche Ströme, welche durch defekte elektrische Betriebsmittel verursacht werden können. Darüber hinaus verfügt der PRCD-S+ über eine Unterspannungsauslösung, welche ein selbständiges Wiedereinschalten der Verbrauchers nach einem Stromausfall verhindert.

Ausstattung:
Optische Fehlermeldung · Messfehlererkennung · Montierter Vollgummistecker und Vollgummikupplung

Technische Daten:
Bauart (PRCD): PRCD-S+ · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz,Rot · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Steckdose
Marke:
PCE
Schutzart:
IP54
Bauart (PRCD):
PRCD-S+
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
1
Bemessungs-Differenz-Strom:
0.03 A
Nennstrom (Details):
16 A
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Personenschutz-Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: pce stromverlängerungskabel, verlängerungskabel, PCE, 4670001, PRCD-S+ 30mA 1.5/1.5m3G1.5H07s K, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,63*
€ 170,66*
Frei Haus
ab € 134,32*
€ 170,68*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,51*
€ 170,73*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 143,50*
€ 176,05*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 173,57*
€ 206,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.