Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pepperl & Fuchs OQT150-R100-2EP-IO-V31 Reflexions-Lichttaster hellschaltend, dunkelschaltend, Trimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517546-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     OQT150-R100-2EP-IO-V31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Näherungsschalter
Näherungsschalter optisch
Reflexions-Lichttaster

Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
Verschiedene Frequenzen zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung
Erweiterter Temperaturbereich -40°C bis 60°C
Hohe Schutzart IP69K

Der optische Miniatursensor der Serie R100 erreicht durch seine Standard-Bauform in der gesamten Serie ein hohes Maß an Flexibilität und lässt sich somit bei Bedarf einfach und unkompliziert durch andere Sensor-Ausführungen aus der Serie ersetzen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Trimmer · Produktabmessung, Breite: 21.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 44.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 150 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP69K · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Typ (Hersteller-Typ): OQT150-R100-2EP-IO-V31

Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Objekterkennungssensor, pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, optische näherungsschalter, Pepperl & Fuchs, OQT150-R100-2EP-IO-V31, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 78,38*
€ 92,90*
Frei Haus
ab € 89,72*
€ 92,91*
Lager 102
Frei Haus
ab € 103,27*
€ 106,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PUR
ab € 8,98*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PUR
ab € 11,60*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PUR
ab € 9,00*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PUR
ab € 11,60*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
IO-Link-Master02-USB
ab € 265,04*
Zubehör
RS Pro
TM800
ab € 78,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.