Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pepperl & Fuchs OBT350-R100-2EP-IO-V31-1T Reflexions-Lichttaster hellschaltend, dunkelschaltend, Trim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517545-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     OBT350-R100-2EP-IO-V31-1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Näherungsschalter
Näherungsschalter optisch
Reflexions-Lichttaster

Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
Verschiedene Frequenzen zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung
Erweiterter Temperaturbereich -40°C bis 60°C
Hohe Schutzart IP69K

Der optische Miniatursensor der Serie R100 erreicht durch seine Standard-Bauform in der gesamten Serie ein hohes Maß an Flexibilität und lässt sich somit bei Bedarf einfach und unkompliziert durch andere Sensor-Ausführungen aus der Serie ersetzen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Trimmer · Produktabmessung, Breite: 21.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 44.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 350 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP69K · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Typ (Hersteller-Typ): OBT350-R100-2EP-IO-V31-1T

Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Objekterkennungssensor, pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, optische näherungsschalter, Pepperl & Fuchs, OBT350-R100-2EP-IO-V31-1T, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,82*
€ 85,35*
Frei Haus
ab € 78,01*
€ 85,36*
Lager 102
Frei Haus
ab € 83,03*
€ 88,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PUR
ab € 9,24*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PUR
ab € 11,83*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PUR
ab € 9,13*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PUR
ab € 11,81*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
IO-Link-Master02-USB
ab € 256,57*
Zubehör
RS Pro
TM800
ab € 75,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.