Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pepperl & Fuchs OBE20M-R100-S2EP-IO-V31-L Einweg-Lichtschranke Empfänger, Sender hellschaltend, dunkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517535-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     OBE20M-R100-S2EP-IO-V31-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Laser-Einweg-Lichtschranke Set

Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
Verschiedene Frequenzen zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung
Erweiterter Temperaturbereich -40°C bis 60°C
Hohe Schutzart IP69K

Der optische Miniatursensor der Serie R100 erreicht durch seine Standard-Bauform in der gesamten Serie ein hohes Maß an Flexibilität und lässt sich somit bei Bedarf einfach und unkompliziert durch andere Sensor-Ausführungen aus der Serie ersetzen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ausführung (Sensoren): Empfänger,Sender · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Trimmer · Laserklasse: 1 · Produktabmessung, Breite: 21.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 44.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 20 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP69K · Sendertyp: Halbleiter-Laser Rot · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): OBE20M-R100-S2EP-IO-V31-L · Wellenlänge: 680 nm

Lieferumfang:
1x Sender,1x Empfänger

Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter optisch, Näherungssensor, Optischer Sender, empfänger einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke, pepperl+fuchs fabrik einweg-lichtschranke, Pepperl & Fuchs, OBE20M-R100-S2EP-IO-V31-L, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,69*
€ 99,07*
Frei Haus
ab € 100,15*
€ 113,54*
Lager 102
Frei Haus
ab € 108,10*
€ 113,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PUR
ab € 9,10*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PUR
ab € 11,76*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PUR
ab € 9,22*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PUR
ab € 11,59*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
IO-Link-Master02-USB
ab € 256,67*
Zubehör
RS Pro
TM800
ab € 76,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.