Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 04610-00004-00 Gewebeklebeband tesa® Duct tape Schwarz (L x B) 50 m x 50 mm 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517515-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04610-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448366443
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® 4613 PE laminiertes Standard Duct Tape

Schwarz
(L x B) 50 m x 50 mm
Leicht einreißbar,Leicht abrollbar,Wasserbeständig

tesa® 4610 Basic duct tape ist ein einfaches Gewebeband mit guten Klebeeigenschaften. Das Klebeband besitzt einen PE-Träger, welcher mit 18 Mesh PET-Gewebe verstärkt ist. Synthesekautschuk als Klebmasse verleiht dem Klebeband eine gute Anfangsklebkraft. Das Basis duct tape erreicht auf verschiedenen Oberflächen gute Klebeeigenschaften. Duct tapes werden als Allround-Klebebänder für ein breites Anwendungsspektrum verwendet.
Einsatzbereiche: Konstruktion, Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Industrie.

Technische Daten:
Dicke: 0.18 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 50 m · Klebeband-Besonderheiten: Leicht einreißbar,Leicht abrollbar,Wasserbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.18 mm · Produkt-Art: Gewebeklebeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Duct tape · Trägermaterial: Baumwoll-, Polyestergewebe · Typ (Hersteller-Typ): 04610-00004-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Leicht einreißbar | Leicht abrollbar | Wasserbeständig
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Duct tape
Typ (Hersteller-Typ):
04610-00004-00
Trägermaterial:
Baumwoll-, Polyestergewebe
Materialstärke:
0.18 mm
Reißkraft:
30 N/10 mm
Dicke:
0.18 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 3,95*
ab € 3,98*
€ 4,64*
6
€ 4,90*
ab € 4,06*
€ 4,73*
6
€ 7,90*
ab € 4,12*
€ 4,79*
6
€ 4,30*
ab € 4,39*
€ 4,91*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,28
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,091* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.