Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 2er Set Duo 460 Ni 40 SB Vorhängeschloss gleichschließend Messing Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517463-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     2er Set Duo 460 Ni 40 SB
EAN/GTIN:
     4003482355015
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter 2er Set Duo 460 Ni 40 SB Vorhängeschloss gleichschließend Messing Schlüsselschloss

Vorhängeschloss-Set Duo 460 Ni 40 SB

Seewasserfest, absolut rostfrei!
Doppelt verriegelt
Inkl. 4 Schlüssel

Das kompakte BURG-WÄCHTER Vorhängeschloss-Set Duo 460 Ni 40 SB aus massivem Messing kann ohne Bedenken eine lange Zeit der Seeluft ausgesetzt sein ohne dass es an Funktionalität verliert. Das ummantelnde Kunststoff-Material des 460 Yacht schützt zu bewahrende, empfindliche Oberflächen vor Kratzern. Der stabile Bügel besteht aus Edelstahl und ist somit optimal vor Rost geschützt. Darüber hinaus ist der Bügel doppelt verriegelt. Die kompakte Konstruktion aus Messing schützt natürlich auch das Innenwerk des 460 Yacht zuverlässig vor Feuchtigkeit und somit vor Korrosion.

Ausstattung:
Seewasserfest, absolut rostfrei!
Kompakter Messing-Korpus
Edelstahlbügel
Kunststoffmantel schützt empfindliche Oberflächen
Innenwerk rostfrei
Doppelt verriegelt
Inkl. 4 Schlüssel

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 22 mm · Bügelinnenhöhe: 23.5 mm · Herstellerfarbe: Messing · Material: Edelstahl,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Schließmechanismus: gleichschließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Vorhängeschloss 2er-Set Yacht 460 Ni 40 SB, inkl. 4 Schlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Messing
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Marke:
Burg Wächter
Schließmechanismus:
gleichschließend
Farbe:
braun
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Bügelinnenhöhe:
23.5 mm
Bügelinnenbreite:
22 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, vorhangschloss burgwächter edelstahl, bügelschloss burgwächter, bügelschloss edelstahl, Burg Wächter, 2er Set Duo 460 Ni 40 SB, Duo 460 Ni 40 SB, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,17*
€ 30,77*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 27,10*
€ 32,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.