| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1517414-BP Herst.-Nr.: 580040 EAN/GTIN: 8718546657863 |
| |
|
| | |
| ProPlus 580040 Werkstatt-Auftragstaschen (L x B x H) 63 x 240 x 360 mm
Werkstatt-Auftragstaschen A4 10 Stück
Schlüsseltasche Einschub für Fahrzeugschein
Die A4 Autragstaschen sind robust, langlebig und mit einer Schlüsseltasche am der Rückseite ausgestattet. Diese sind im 10 Pack und sind mit einer Kordel ausgestattet. Sie werden in der Farbe schwarz geliefert. Ideal für jede Autowerkstatt.
Technische Daten: Gewicht: 1668 · Material (Details): Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 63 x 240 x 360 mm | Produktabmessung, Höhe: | 360 mm | Produktabmessung, Länge: | 63 mm | Produktabmessung, Breite: | 240 mm | Marke: | ProPlus | Material (Details): | Kunststoff | Gewicht: | 1668 | Produkt-Art: | Werkstatt-Auftragstaschen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 37,42* | € 64,09* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 48,31* | € 64,10* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 73,02* | € 92,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,831* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|