Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kopp 157425044 Erdkabel NYY-J 5 G 1.50 mm² Schwarz 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517152-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     157425044
EAN/GTIN:
     4008223738454
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
starkstromkabel 5x1,5qmm
Erdkabel NYY-J

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Außen-Durchmesser: 13 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 157425044 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 25 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: NYY-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Produkt-Art: Erdkabel · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 5 G 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 157425044

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
NYY-J
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
1c. Marke:
Kopp
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
157425044
Typ (Hersteller-Typ):
157425044
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
13 mm
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 G
Abgepackt:
Ja
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Erdkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 5 x 120 mm2, 4008223738454, Kopp, 157425044, mantelleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 35,47*
€ 55,09*
Lager 102
7
pro Packung
€ 4,00*
ab € 49,77*
€ 55,10*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 50,58*
€ 55,99*
7 Tage
11
pro Stück
€ 4,95*
ab € 71,92*
€ 76,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,10*
€ 65,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,26*
€ 63,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,33*
€ 61,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,09*
€ 59,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,77*
€ 59,23
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,9908* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 13,38*
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.