Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kopp 153725001 Schlauchleitung H05VV5-F 3 G 1.50 mm² Schwarz 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517142-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     153725001
EAN/GTIN:
     4008221537257
Suchbegriffe:
H05VV-F
Kunststoffleitung
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Schlauchleitung H05VV5-F

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 7 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 153725001 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 25 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: H05VV5-F · Leiteraufbau: Kl.5 = feindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Nennspannung U0: 500 V · Produkt-Art: Schlauchleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 G 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C · Typ (Hersteller-Typ): 153725001

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05VV5-F
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
1c. Marke:
Kopp
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
153725001
Typ (Hersteller-Typ):
153725001
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
7 mm
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
+5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kl.5 = feindrähtig
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leitermarkierer, Schlauchleitung, h05vv-f 3g1,5 schwarz 25m, h05vv-f, h05vv-f 3g1,5, 4008221537257, Kopp, 153725001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,19*
€ 33,65*
€ 5,95*
ab € 29,27*
€ 33,67*
Lager 102
4
€ 4,00*
ab € 31,13*
€ 35,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,75*
€ 42,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,46*
€ 41,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,39*
€ 38,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,56*
€ 37,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,13*
€ 37,04
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,2452* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054428
ab € 7,22*
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,10*
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.