Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kopp 151510843 Schlauchleitung H03VV-F 2 x 0.75 mm² Weiß 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517128-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     151510843
EAN/GTIN:
     9008221515106
Suchbegriffe:
H03VV-F
Kunststoffleitung
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Schlauchleitung H03VV-F

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 5.50 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 151510843 · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 10 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: H03VV-F · Leiteraufbau: Kl.5 = feindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V/AC · Produkt-Art: Schlauchleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 0.75 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 151510843

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H03VV-F
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
1c. Marke:
Kopp
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
151510843
Typ (Hersteller-Typ):
151510843
Nennspannung:
300 V/AC
Außen-Durchmesser:
5.50 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kl.5 = feindrähtig
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leitermarkierer, Schlauchleitung, h03vv-f 2x0,75, h03vv-f, h03vv-f 2x0, 9008221515106, Kopp, 151510843
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 7,04*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,64*
€ 7,06*
Lager 102
4
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,73*
€ 8,88*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 9,91*
€ 11,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,773* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.