Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 167410049 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm 75 Ω 90 dB Weiß 10 m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517118-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     167410049
EAN/GTIN:
     4008224511728
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Kopp 167410049 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm 75 Ω 90 dB Weiß 10 m

Koaxialkabel 75 Ω

Starrer Innenleiter
10 Meter

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 6.60 mm · Dämpfung (Details): 90 dB · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Innenleiter-Ø: 1.1 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Folienschirm,Geflechtschirm · Meterware: Nein · Schirmungsmaß größer als: 90 dB

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Kopp
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Folienschirm | Geflechtschirm
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
167410049
Typ (Hersteller-Typ):
167410049
Außen-Durchmesser:
6.60 mm
Schirmungsmaß größer als:
90 dB
Abgepackt:
Ja
Dämpfung (Details):
90 dB
Innenleiter-Ø:
1.1 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 10m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, Kopp, 167410049, Satellitenkabel, Koaxkabel, Kabel für TV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,396*
€ 2,892*
Lager 102
50
10
Frei Haus
ab € 2,015*
€ 2,901*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,901*
€ 3,45219
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,881*
€ 3,42839
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,711*
€ 3,22609
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,556*
€ 3,04164
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,456*
€ 2,92264
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 2,427*
€ 2,88813
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,395*
€ 2,85005
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,015*
€ 2,39785
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 29,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
52000003
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.