Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kopp 152725000 Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 1.50 mm² Schwarz 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517101-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     152725000
EAN/GTIN:
     4008221527258
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Bezeichnungshülsen
Gummischlauchleitung H07RN-F

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 9 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 152725000 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 25 m · Isolationsmaterial: Chlorinated Polyethylene (CPE) · Kabeltyp: H07RN-F · Leiteraufbau: Kl.5 = feindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Produkt-Art: Gummischlauchleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 G 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): 152725000

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07RN-F
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
1c. Marke:
Kopp
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Chlorinated Polyethylene (CPE)
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
152725000
Typ (Hersteller-Typ):
152725000
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
9 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kl.5 = feindrähtig
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,85*
€ 46,13*
€ 5,95*
ab € 41,08*
€ 46,15*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 46,97*
€ 52,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,25*
€ 62,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,56*
€ 60,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,55*
€ 57,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,39*
€ 56,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,97*
€ 55,89
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,8788* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.