Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kopp 151705847 Schlauchleitung H05VV5-F 3 G 1 mm² Weiß 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517095-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     151705847
EAN/GTIN:
     9008221517056
Suchbegriffe:
H03VV-F
H05VV-F
Kunststoffleitung
Boxenkabel
Schlauchleitung H05VV5-F

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 7 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 151705847 · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 5 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: H05VV5-F · Leiteraufbau: Kl.5 = feindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Nennspannung U0: 500 V · Produkt-Art: Schlauchleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 G 1 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C · Typ (Hersteller-Typ): 151705847

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05VV5-F
Inhalt:
5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
1c. Marke:
Kopp
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
151705847
Typ (Hersteller-Typ):
151705847
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
7 mm
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
+5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kl.5 = feindrähtig
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 5,63*
14 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,3695*
€ 5,6395*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,17*
€ 6,48*
Lager 102
7
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,23*
€ 8,33*
7 Tage
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 9,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,446* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054428
ab € 7,22*
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,34*
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.