Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kopp 157110043 Stegleitung NYIFY-J 5 x 1.50 mm² Grau 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517091-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     157110043
EAN/GTIN:
     4008223904194
Suchbegriffe:
NYIF-J
Stegleitung
stegleitung 5x1,5
nyif-j
Stegleitung NYIFY-J

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Farbe: Grau · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 157110043 · Inhalt: 10 m · Isolationsmaterial: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk · Kabeltyp: NYIFY-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 400 V · Nennspannung U0: 230 V · Produkt-Art: Stegleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 5 x 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 157110043

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
NYIFY-J
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
1c. Marke:
Kopp
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
157110043
Typ (Hersteller-Typ):
157110043
Nennspannung:
400 V
Nennspannung U0:
230 V
Anzahl Adern (Teil 1):
5 x
Abgepackt:
Ja
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Stegleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4008223904194, Kopp, 157110043, mantelleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,14*
€ 27,98*
€ 5,95*
ab € 24,47*
€ 28,00*
Lager 102
k.A.
€ 4,00*
ab € 33,74*
€ 36,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,99*
€ 44,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,74*
€ 40,15
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,374* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.