Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Montagehilfe Mini Pan-Tilt Kit Adafruit 1968


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516639-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adafruit
1968
Mini Pan-Tilt Kit
1528-1107-ND
Mini-Schwenk-Neige-Kit Einzelzeile (ohne Micro-Servomotoren)

Dieses aus Einzelteilen bestehende Schwenk-Neige-Kit eignet sich gut, um einem Projekt volle Bewegungsfreiheit zu geben. Die Schwenkneigung kann sich von Seite zu Seite etwa 180° drehen und kann etwa 150° nach unten kippen. Dieses Kit wird ohne Servomotoren geliefert und kann mit einer von vielen Optionen von Adafruit angepasst werden, jedoch passen die 9 g Servomotoren mit Metallgetriebe nicht.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Montagehilfe · Hersteller: Adafruit · Tool-Typ: Zubehör · Typ (Hersteller-Typ): 1968

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 7,74*
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 7,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.