Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit ARDX - v1.3 Adafruit 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516638-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
einplatinencomputer
ARDX Experimentier-Kit für Arduino™ (Uno R3) - v1.3

Dieses Kit beinhaltet alle Teile die dafür benötige werden 11 verschiedene Schaltungen aufzubauen, zusammen mit einem Experimentierhandbuch und den Steckbrett-Layouts. Es beinhaltet den Arduino™ Uno-R3 mit einem verbesserten USB-Schnittstellen-Chip. Vergleichbar mit dem Duemilanove hat er eine 3,3 V Referenz, einen Reset-Pin und eine 500 mA Sicherung. Dieser Uno ist Pin- und Code-kompatibel mit dem Duemilanove, Diecimilla und älteren Arduinos™, sodass alle Platinen, Programmbibliotheken und Codes damit funktionieren. Die 3. Revision des UNO besitzt nur kleinere Aktualisierungen, die das USB-Interface, zusätzliche Ausführungen für die I²C-Pins und den IO-Referenz-Pin betreffen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): AVR mega · Betriebsspannung (Bereich): 7 - 12 V · Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 7 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Adafruit · Serie (Embedded Mikrocontroller): ATMega328 · Serie (Entwicklungs-Kits): ARDX · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): 170

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Adafruit, 170, ARDX - v1.3, 1528-1077-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 102,45*
€ 106,96*
Frei Haus
ab € 92,77*
€ 110,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.