Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Montagehilfe Proto Plate for Beagle Bone & Beagle Bone Black Adafruit 702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516621-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adafruit
702
Proto Plate for Beagle Bone & Beagl...
1528-1052-ND
Prototypen-Platte für Beagle Bone und Beagle Bone Black

Diese Platine passt zum ursprünglichen Beagle Bone und dem Beagle Bone Black, da sie eine Aussparung für das Kabel vom HDMI™-Anschluss besitzt. Beide Beagle Bones können in beide Richtungen platziert werden, je nachdem, ob der P8- oder der P9-Anschluss am Steckbrett platziert werden soll. Die Platte besteht aus 3 mm dicken und klarem Acryl mit einer Gravur, welche die Ausrichtung zeigt. Es gibt vier M4x40 Schrauben, Sechskantmuttern und Abstandshalter zum befestigen des Beagle Bones sowie eines Steckbretts mit halber Größe. Die 4 Gummifüße heben die Platine an und verhindern das Herumrutschen auf der Tischoberfläche.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Montagehilfe · Hersteller: Adafruit · Tool-Typ: Zubehör · Typ (Hersteller-Typ): 702

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 10,77*
€ 25,00*
ab € 9,36*
€ 10,78*
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 11,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.