Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Platine (unbestückt) Mega protoshield Adafruit 192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516614-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adafruit
192
Mega protoshield
1528-1048-ND
Mega protoshield für Arduino™

Dieses extra große Proto-Schild wird mit einer Platine, 2 Tastern und einem kompletten Satz Stapel-Leisten ausgeliefert. Die Platine lässt sich einfach stapeln, da sie mit einer extra-langen Buchsenleiste ausgeliefert wird. Enthalten sind: 1x MEGAshield Leiterplatine, 2x Taster, 1 x 2x3-Pin Buchsenleiste, 1x 10-Pin Buchsenleiste, 5x 8-Pin Buchsenleiste, 1x 6-Pin Buchsenleiste, 1 x 2x18-Pin Buchsenleiste und 1x Jumper oder Verbinder.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Platine (unbestückt) · Hersteller: Adafruit · Tool-Typ: Experimenter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): 192

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 22,30*
€ 4,00*
ab € 16,70*
€ 23,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.