Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototyping-Board Proto-Screwshield (Wingshield) R3 Kit Adafruit 196


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516611-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Schraubklemmen
Proto-Schraubplatine (Flügelplatine) R3-Kit für Arduino™

Diese Proto-Schraubplatine verfügt über eine große Fläche zur Prototypenentwicklung mit einem 2,54 mm Raster und bringt die Pins des Arduino™-Mikrocontrollers auf robuste, sichere und zuverlässige Schraubklemmen. Zusätzlich besitzt es eine Schraubklemme für Masse und vier zur beliebigen Verwendung. Dieser Entwurf besitzt stapelbare Header für ICSP mit 2x3 Pins und eine Ausführung der SCL- und SDA-Pins. Die Platine funktioniert sehr gut mit den R3-UNO, Mega und Leonardo-Varianten von Arduino™ sowie mit anderen Platinen. Dank der Flügelform kann die Proto-Schraubplatine unter jede andere Platine rutschen und gestattet dabei immer noch einfachen Zugriff auf die analogen und digitalen Anschlüsse des Arduino™.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototyping-Board · Hersteller: Adafruit · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.6 mm · Produktabmessung, Länge: 73 mm · Tool-Typ: Experimenter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): 196

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Adafruit, 196, Proto-Screwshield (Wingshield) R3 Kit, 1528-1047-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 19,51*
€ 22,41*
€ 4,00*
ab € 15,03*
€ 23,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.