Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Motor Micro Servo - High Powered, High Torque Metal Gear - MG92B Adafruit 2307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516601-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servo
Servomotor
servo
Mikro-Servomotor mit einem Hochleistungsgetriebe

Der kleine Servomotor kann sich in jede Richtung um ca. 90° drehen. Um den Servomotor zu steuern, kann jeder Servo-Code, jede Hardware oder Programmbibliothek verwendet werden. Dieser Servomotor eignet sich besonders gut für Anfänger, die einen Motorregler vermeiden wollen. Trotz seiner Größe ist dieser Mikro-Servomotor so stark wie viele Standard-Servomotoren. Der Servomotor wird mit verschiedenen Aufsätzen ausgeliefert.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 5.0 - 6.6 V · Betriebsspannung max.: 6.6 V · Betriebsspannung min.: 5.0 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Motor · Hersteller: Adafruit · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): 2307

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Adafruit, 2307, Micro Servo - High Powered, High Torque Metal Gear - MG92B, 1528-1111-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,58*
€ 17,70*
€ 4,00*
ab € 13,66*
€ 18,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.