Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Motor Standard servo - TowerPro SG-5010 Adafruit 155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516599-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Standard Servomotor - TowerPro SG-5010 - 5010

Dieser drehmomentstarke Servomotor kann sich in jede Richtung um ca. 90° drehen. Es kann jeder Servo-Code, jede Hardware oder Programmbibliothek verwendet werden, um den Servomotor zu steuern. Dieser eignet sich besonders gut für Anfänger, die einen Motorregler vermeiden wollen. Der Servomotor wird mit 3 Aufsätzen ausgeliefert. Diese Servomotoren sind nicht für Hobby-Flugzeuge empfohlen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 4.8 - 6 V · Betriebsspannung max.: 6 V · Betriebsspannung min.: 4.8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Motor · Hersteller: Adafruit · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 20.0 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): 155

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Adafruit, 155, Standard servo - TowerPro SG-5010, 1528-1075-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,22*
€ 15,63*
€ 25,00*
ab € 13,81*
€ 15,64*
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,60*
€ 17,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.