Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Motor Analog Feedback Micro Servo - Metal Gear Adafruit 1450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516598-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servo
Servomotor
servo
Mikroservomotor mit Rückmeldung und Metallgetriebe

Diese Qualitäts-Hobby-Servomotoren in Mikrogröße haben ein Metallgetriebe und ein Rückmeldesignal, das auf ein viertes weißes Kabel ausgeführt wird. Dieses Signal kann von einem Analogeingang ausgewertet werden, um die Position des Servos zu erhalten. In der Robotik kann das die Stabilität erhöhen oder dazu dienen Bewegung aufzunehmen.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Betriebsspannung: 6 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Motor · Hersteller: Adafruit · Produktabmessung, Breite: 31.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.6 mm · Produktabmessung, Länge: 32.7 mm · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): 1450

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Adafruit, 1450, Analog Feedback Micro Servo - Metal Gear, 1528-1090-ND, B2122
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 22,17*
€ 4,00*
ab € 16,76*
€ 22,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.