Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Motor Standard Size - High Torque - Metal Gear Servo - MG995R Adafruit 1142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516597-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servo
Servomotor
servo
Drehmomentstarker Standard-Servomotor mit Metallgetriebe

Dieser betriebssichere und drehmomentstarke Servomotor, der mit einem Metallgetriebe geliefert wird, sorgt für ein hohes Drehmoment von 10 kg cm. Er kann sich um mindestens 60° in jede Richtung mit einem klassischen 1,5 ms bis 2,5 ms Impuls drehen. Verlängert man den Impuls, ist eine Drehung von bis zu 85° möglich. Es kann jeder Servo-Code, jede Hardware oder Programmbibliothek verwendet werden, um den Servomotor zu steuern. Dieser eignet sich besonders gut für Anfänger, die einen Motorregler vermeiden wollen. Der Servomotor wird mit verschiedenen Aufsätzen ausgeliefert. Die Tower-Pro-MG-995 sind hochwertige Servomotoren für den Einsatz in der Robotik.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 4.8 - 6 V · Betriebsspannung max.: 6 V · Betriebsspannung min.: 4.8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Motor · Hersteller: Adafruit · Produktabmessung, Breite: 40.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.7 mm · Produktabmessung, Länge: 42.9 mm · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): 1142

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Adafruit, 1142, Standard Size - High Torque - Metal Gear Servo - MG995R, 1528-1083-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 27,65*
€ 30,87*
€ 4,00*
ab € 23,46*
€ 31,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.