Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Motor Micro servo - SG92R Adafruit 169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516595-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servo
Servomotor
servo
Mikro-Servomotor

Dieser sehr kleine Servomotor kann sich um ca. 90° in jede Richtung drehen und funktioniert wie ein gewöhnlicher, nur dass er kleiner ist. Um den Servomotor zu steuern, kann jeder Servo-Code, jede Hardware oder Programmbibliothek verwendet werden. Der Servomotor eignet sich besonders gut für Anfänger, die einen Motorregler und ein Getriebe mit Positionsanzeige vermeiden wollen. Man sollte allerdings beachten, dass dieser kleine Servomotor nicht die Kraft eines gewöhnlichen Servomotors hat.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 3 - 6 V · Betriebsspannung max.: 6 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Motor · Hersteller: Adafruit · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): 169

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Adafruit, 169, Micro servo - SG92R, 1528-1076-ND, tower pro sg92r micro servo
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 11,11*
€ 4,00*
ab € 8,62*
€ 11,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.