Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Motor Sub-micro Servo - SG51R Adafruit 2201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516594-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servo
Servomotor
servo
Sub-Mikro-Servomotor - SG51R

Dieser Mikro-Servomotor ist sogar noch kleiner als der typische 9-Gramm-Mikro-Servomotor. Er kann sich in jede Richtung um ca. 90° drehen. Es kann jeder Servo-Code, jede Programmbibliothek und Hardware zum Steuern benutzt werden. Dieser eignet sich besonders gut für Anfänger, die einen Motorregler und ein Getriebe mit Positionsanzeige vermeiden wollen, hat aber dennoch nicht die Leistung eines Standard-Servomotors. Der Servomotor wird mit verschiedenen Aufsätzen ausgeliefert.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 4.8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Motor · Hersteller: Adafruit · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): 2201

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Adafruit, 2201, Sub-micro Servo - SG51R, 1528-1110-ND, tower pro sg51r micro servo
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 9,28*
€ 4,00*
ab € 6,74*
€ 9,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.