Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Platine (unbestückt) Multi-pitch FPC Adapter Adafruit 1436


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516591-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adafruit
1436
Multi-pitch FPC Adapter
1528-1088-ND
Mehrteiliger FPC-Adapter - 40 Pin 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 mm

Ladyada's 40-poliger Super-Lucky-FPC zu Steckbrett-Adapter verbindet auf fast jede Art von FPC bzw. Flexkabeln. Es verfügt über 5 Reihen von 40 verbundenen Felder mit Rasterabständen von 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm und 1,0 mm. Letztere eignen sich möglicherweise sogar für einige Stecker mit einem Raster von 2,0 mm. Alle Felder werden auf einen 2x20 polige Stiftleiste mit 2,54 mm Rasterabstand und auf zwei 1x20 polige Stiftleiste mit 2,54 mm Rasterabstand ausgeführt, die genau 5,3 cm auseinander liegen. Diese Adapterplatine wurde entwickelt, um schnell FPC-Kabel zu Testzwecken anzuschließen und bietet daher Platz für die meisten ZIF- und Schnappverschlüsse.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Platine (unbestückt) · Hersteller: Adafruit · Tool-Typ: Adapter · Typ (Hersteller-Typ): 1436

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: ladyadas super lucky adapter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 7,77*
€ 4,00*
ab € 5,60*
€ 7,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.