Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adafruit 1492 Adapter-Modul 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516590-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adafruit
1492
Adafruit 50 pin 0.5mm pitch FPC Ada...
1528-1096-ND
50-Pin-Adapterplatine für 0,5 mm Abstände

Entwickelt, um schnell 50-Pin-Leiterplatinen mit 0,5 mm Abständen zu Testzwecken zu verbinden, besitzt der Adapter einen 50-poligen Steckleistenanschluss mit langen Kontakten und einer sehr langen Kontaktfläche. Da das Feld über die gesamte Länge reicht, können Stecker jeder Größe bis zu 50 Pins mit 0,5 mm Abstand eingesetzt werden. Der Steckleistenanschluss ist auf einen 2-reihigen, 50-poligen Stiftleistenanschluss mit einem 2,54 mm x 2,54 mm Raster ausgeführt. Kontakte auf beiden Seiten des Adapters erhöhen die Bedienerfreundlichkeit. Der Adapter bietet Platz für die meisten ZIF- und Schnappverschlüsse, wodurch er die Prototypenentwicklung sehr erleichtert. Jeder Adapter kommt als ein einziges Leiterplatinenstück, ohne Stiftleisten oder andere Anschlüsse.

Technische Daten:
Breakout-Board-Typ (Kategorisierung): Adapter-Modul · Produktabmessung, Breite: 25.68 mm · Produktabmessung, Länge: 63.66 mm · Tool-Typ: Adapter

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
63.66 mm
Produktabmessung, Breite:
25.68 mm
1c. Marke:
Adafruit
Tool-Typ:
Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,10*
€ 4,00*
ab € 5,19*
€ 7,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.