Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Platine (unbestückt) SMT Breakout PCB Set For SOT-23, SOT-89, SOT-223 and TO252 Adafruit 1230


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516584-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adafruit
1230
SMT Breakout PCB Set For SOT-23
SOT-89
SMT-Breakout-Platinen-Set für SOT-23, SOT-89, SOT-223 und TO252

Das Set kommt mit 3 verschiedenen Platinen für 5 unterschiedliche SMD-Gehäusearten, davon 5 für SOT-23 (2x SOT-23 auf der Rückseite und als einfache Ausführung SOT-23-5 oder SOT-23-6 auf der Vorderseite), 4 für SOT-89 oder SOT-223 und 4 für TO-252. Jede Platine hat ein Rastermaß von 2,54 mm. Nur der Chip muss auf die Platine gelötet werden, sodass diese ohne Lötarbeiten auf einem Steckbrett gesteckt werden kann. In dem Set sind 13 Platinen in der Standardstärke enthalten.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Platine (unbestückt) · Hersteller: Adafruit · Tool-Typ: Adapter · Typ (Hersteller-Typ): 1230

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: SOT-223 and TO252
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 7,77*
€ 4,00*
ab € 5,70*
€ 7,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.