Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Platine (unbestückt) SMT Breakout PCB for SOIC-16 or TSSOP-16 Adafruit 1207


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516581-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adafruit
1207
SMT Breakout PCB for SOIC-16 or TSS...
1528-1067-ND
SMT-Breakout-Platine für SOIC-16 oder TSSOP-16 - 3er Pack!

Dieses Set von Breakout-Platinen eignet sich hervorragend zur einfachen und schnellen Herstellung von Prototypen. Eine Seite hat eine Lötfläche für TSSOP-16 und die andere Seite für SOIC-16 Chips, welche auf je 6 Lötlöcher von 2,54 mm ausgeführt werden. Nach der Bestückung können die Platinen auf jedem lötfreiem Steckbrett verwendet werden. Jeder Posten besteht aus 3 identischen Platinen und diese unterstützen entweder einen SOIC- (schmal, mittel oder breit) oder einen TSSOP-Chip. Es ist eine Standard-Leiterplatine mit einen Abstand von 1,5 cm zwischen beiden Reihen.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Platine (unbestückt) · Hersteller: Adafruit · Produktabmessung, Breite: 17.8 mm · Produktabmessung, Länge: 20.3 mm · Tool-Typ: Adapter · Typ (Hersteller-Typ): 1207

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 6,33*
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 6,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.