Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Power-Modul PowerBoost 500 Basic Adafruit 1903


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516568-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adafruit
1903
PowerBoost 500 Basic
1528-1058-ND
Powerboost 500 Basic 5 V USB: 500 mA aus 1,8 V

Das Netzteil Powerboost 500 trägt den Aufwärtswandler TPS61090 von TI in seinem Herzen. Dieser Gleichspannungswandler kann mit einer 1,8 V oder einer höheren Spannung betrieben werden, um eine dieser Spannungen in 5,2 V umzuwandeln. Diese ist sicher zum Betrieb mit allen 5 V Geräten wie Arduino™, Raspberry-Pi oder Beagle-Bone geeignet und verhindert Spannungsabfälle während erhöhtem Stromfluss. Außerdem besitzt der Wandler Sonderfunktionen wie Batterieladestandserkennung, einen internen 2 A Schalter, synchrone Spannungswandlung, hervorragende Effizienz und Hochfrequenzbetrieb bei 700 kHz.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 5.2 V · Betriebsspannung (Bereich): 1.8 - 5 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 1.8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Power-Modul · Hersteller: Adafruit · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): 1903

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 13,13*
€ 15,13*
€ 4,00*
ab € 11,42*
€ 15,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.