Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Platine (unbestückt) Adafruit Perma-Proto Quarter-sized Breadboard PCB Adafruit 589


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516557-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     589
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Laborkarten
Perma-Proto-Steckbrett -1/4 Normalgröße 3er-Pack

Das Steckbrett hat das gleiche Grund-Layout wie das Steckbrett in der 1/4 Standardgröße. Die Oberseite hat einen weißen Siebdruck und die gleichen bekannten Markierungen, was die Übertragung von Komponenten einfacher macht. Es besitzt das 5-Kontakt-Loch-Design, mit 4 Reihen für die Spannungsversorgung an den Seiten. Die Kontaktlöcher haben einen Durchmesser von 1,2 mm, sodass auch Teile mit größerem Durchmesser passen. Alle Kontaktflächen sind vergoldet, damit diese nicht oxidieren können. Zudem hat die Platine 2 Befestigungslöcher zu Montagezwecken.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Platine (unbestückt) · Hersteller: Adafruit · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): Perma-Proto · Tool-Typ: Lochrasterplatine · Typ (Hersteller-Typ): 589

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Adafruit, 589, Adafruit Perma-Proto Quarter-sized Breadboard PCB, 1528-1080-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,32*
€ 12,55*
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 12,56*
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 12,56*
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 12,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.