Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1516233-MU Herst.-Nr.: 9443 EAN/GTIN: 4003635094433 |
| |
|
|  |  |
 | Das 4 Sterne Oehlbach USB Evolution Kabel ist dank 24 Karat vergoldeter Kontakte absoluter Garant für perfekte Kontaktsicherheit und eine sichere Verbindung. Die 2-fach Schirmung negiert sämtliche Störeinflüsse völlig und ein robuster Metallstecker bietet perfekten Halt. Dennoch bleibt das Kabel, das in verschiedenene Längen und mit unterschiedlichen Steckervarianten erhältlich ist, sehr flexibel. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz, Rot |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Magnetisch abgeschirmt | Ja |  | Kabelmantelmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) |  | Kabelfarbe | Black,Red |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |