Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1516226-BP Herst.-Nr.: 9431 EAN/GTIN: 4003635094310 |
| |
|
|  |  |
 | Oehlbach USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.00 m Rot/Schwarz vergoldete Steckkontakte 9431
Oehlbach USB 3.1 Anschlusskabel USB-C™/USB-C™ "USB Evolution CC" 1.00 m
24 Karat vergoldete Kontakte Metallstecker SPOFC – versilbertes sauerstofffreies Kupfer Verlustfreie Signalübertragung
Das 4 Sterne Oehlbach USB Evolution Kabel ist dank 24 Karat vergoldeter Kontakte absoluter Garant für perfekte Kontaktsicherheit und eine sichere Verbindung. Die 2-fach Schirmung negiert sämtliche Störeinflüsse völlig und ein robuster Metallstecker bietet perfekten Halt. Dennoch bleibt das Kabel, das in verschiedenene Längen und mit unterschiedlichen Steckervarianten erhältlich ist, sehr flexibel.
Ausstattung: 2fach-Schirmung Hochflexibles Kabel Perfekte Kontaktsicherheit Kabel-Ummantelung: TPE
Technische Daten: Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Rot/Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 10 W @ 5 V / 2.0 A · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Herstellerfarbe: | Rot/Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB-C® Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Maximale Leistung: | 10 W @ 5 V / 2.0 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) | Maximale Übertragungsrate: | 10 GBit/s | Videoübertragung möglich: | Nein | Anschluss-Typ: | USB | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04003635094310, Oehlbach, 9431, USB Evolution CC, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 43,23* | € 69,63* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 52,84* | € 69,64* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 62,01* | € 80,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|