Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C9425 USB Kabel 7,5 m USB 2.0 USB B USB A Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH D1C9425 USB Kabel 7,5 m USB 2.0 USB B USB A Schwarz, Rot
OEHLBACH D1C9425 USB Kabel 7,5 m USB 2.0 USB B USB A Schwarz, Rot
OEHLBACH D1C9425 USB Kabel 7,5 m USB 2.0 USB B USB A Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     102-1516223-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9425
EAN/GTIN:
     4003635094259
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,59*
€ 80,87*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 62,08*
€ 80,89*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 90,41*
€ 114,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.