Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C9353 USB Kabel USB4 Gen 2x2 3 m USB C Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH D1C9353 USB Kabel USB4 Gen 2x2 3 m USB C Blau
OEHLBACH D1C9353 USB Kabel USB4 Gen 2x2 3 m USB C Blau
OEHLBACH D1C9353 USB Kabel USB4 Gen 2x2 3 m USB C Blau
OEHLBACH D1C9353 USB Kabel USB4 Gen 2x2 3 m USB C Blau
OEHLBACH D1C9353 USB Kabel USB4 Gen 2x2 3 m USB C Blau
Artikel-Nr.:
     102-1516189-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9353
EAN/GTIN:
     4003635093535
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
30 Jahr(e)
Merkmale
USB-Version
USB4 Gen 2x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Maximale Datenübertragungsrate
20000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,65*
€ 79,06*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 60,04*
€ 79,07*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 98,10*
€ 124,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.