Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1516187-MU Herst.-Nr.: D1C9351 EAN/GTIN: 4003635093511 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Garantiezeit | 30 Jahr(e) | Merkmale | USB-Version | USB4 Gen 2x2 |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Blau |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Leitermaterial | Sauerstofffreies Kupfer |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium |  | Maximale Datenübertragungsrate | 20000 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 20 Gbit/s |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Plug | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |