Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 9350 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH 9350 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Blau
OEHLBACH 9350 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Blau
Artikel-Nr.:
     102-1516186-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     9350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Eine sichere Steckverbindung ist mit dem Oehlbach USB Plus Kabel garantiert, dafür sorgen vergoldete Kontakte, robuste Metallstecker und eine hochwertige PVC-Schirmung. Das hochflexible OFC-Kabel gibt es in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Steckervarianten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 33,11*
€ 46,21*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 33,83*
€ 46,23*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 56,07*
€ 73,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.