Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1516180-MU Herst.-Nr.: D1C9341 EAN/GTIN: 4003635093412 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Garantiezeit | 30 Jahr(e) | Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Blau |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Leitermaterial | Sauerstofffreies Kupfer |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Plug | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |