Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Micro-B Stecker 5.00 m Blau vergoldete Steckkontakte 9334


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516177-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     9334
EAN/GTIN:
     4003635093344
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel 5m
Oehlbach USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker 5.00 m Blau vergoldete Steckkontakte 9334

Oehlbach USB 2.0 Anschlusskabel A/Micro-B "USB Plus Micro" 5.00 m

24 Karat vergoldete Kontakte
Metallstecker
OFC – sauerstofffreies Kupfer
Verlustfreie Signalübertragung

Eine sichere Steckverbindung ist mit dem Oehlbach USB Plus Kabel garantiert, dafür sorgen vergoldete Kontakte, robuste Metallstecker und eine hochwertige PVC-Schirmung. Das hochflexible OFC-Kabel gibt es in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Steckervarianten.

Ausstattung:
Hochflexibles Kabel
Perfekte Kontaktsicherheit
Kabel-Ummantelung: PVC

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Blau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker Micro-B
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Micro-B
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 04003635093344, Oehlbach, 9334, USB Plus Micro, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,87*
€ 36,36*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 27,07*
€ 37,18*
9 Tage
6
€ 6,99*
ab € 35,64*
€ 48,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.