Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Micro-B Stecker 3.00 m Blau vergoldete Steckkontakte 9333


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516176-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     9333
EAN/GTIN:
     4003635093337
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
Oehlbach USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker 3.00 m Blau vergoldete Steckkontakte 9333

Oehlbach USB 2.0 Anschlusskabel A/Micro-B "USB Plus Micro" 3.00 m

24 Karat vergoldete Kontakte
Metallstecker
OFC – sauerstofffreies Kupfer
Verlustfreie Signalübertragung

Eine sichere Steckverbindung ist mit dem Oehlbach USB Plus Kabel garantiert, dafür sorgen vergoldete Kontakte, robuste Metallstecker und eine hochwertige PVC-Schirmung. Das hochflexible OFC-Kabel gibt es in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Steckervarianten.

Ausstattung:
Hochflexibles Kabel
Perfekte Kontaktsicherheit
Kabel-Ummantelung: PVC

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Blau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker Micro-B
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Micro-B
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04003635093337, Oehlbach, 9333, USB Plus Micro, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
6
2
€ 6,99*
ab € 20,39*
€ 27,81*
1
€ 4,00*
ab € 14,08*
€ 28,23*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 21,24*
€ 29,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.