Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH USB Plus Micro USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH USB Plus Micro USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz, Blau
OEHLBACH USB Plus Micro USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz, Blau
OEHLBACH USB Plus Micro USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz, Blau
OEHLBACH USB Plus Micro USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz, Blau
OEHLBACH USB Plus Micro USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz, Blau
OEHLBACH USB Plus Micro USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz, Blau
OEHLBACH USB Plus Micro USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     102-1516173-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9330
EAN/GTIN:
     4003635093306
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
Eine sichere Steckverbindung ist mit dem Oehlbach USB Plus Kabel garantiert, dafür sorgen vergoldete Kontakte, robuste Metallstecker und eine hochwertige PVC-Schirmung. Das hochflexible OFC-Kabel gibt es in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Steckervarianten.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 11,73*
€ 20,96*
Lager 102
5
1
€ 4,95*
ab € 14,81*
€ 20,98*
7 Tage
5
2
€ 6,99*
ab € 21,52*
€ 29,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.