Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker, USB-C® Stecker 3.00 m Blau vergoldete Steckkonta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516171-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     9328
EAN/GTIN:
     4003635093283
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse
Oehlbach USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-C® Stecker 3.00 m Blau vergoldete Steckkontakte 9328

Oehlbach USB 3.1 Anschlusskabel A/USB-C™ "USB Plus C3" 3.00 m

24 Karat vergoldete Kontakte
Metallstecker
OFC – sauerstofffreies Kupfer
Verlustfreie Signalübertragung

Eine sichere Steckverbindung ist mit dem Oehlbach USB Plus Kabel garantiert, dafür sorgen vergoldete Kontakte, robuste Metallstecker und eine hochwertige PVC-Schirmung. Das hochflexible OFC-Kabel gibt es in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Steckervarianten.

Ausstattung:
Hochflexibles Kabel
Perfekte Kontaktsicherheit
Kabel-Ummantelung: PVC

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Blau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Maximale Leistung: 10 W @ 5 V / 2.0 A · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Maximale Leistung:
10 W @ 5 V / 2.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Maximale Übertragungsrate:
10 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04003635093283, Oehlbach, 9328, USB Plus C3, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 40,86*
€ 48,48*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 45,73*
€ 48,50*
11 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 58,98*
€ 61,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.