Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C9321 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Lightning Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH D1C9321 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Lightning Schwarz, Blau
OEHLBACH D1C9321 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Lightning Schwarz, Blau
OEHLBACH D1C9321 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Lightning Schwarz, Blau
OEHLBACH D1C9321 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Lightning Schwarz, Blau
OEHLBACH D1C9321 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Lightning Schwarz, Blau
OEHLBACH D1C9321 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Lightning Schwarz, Blau
OEHLBACH D1C9321 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Lightning Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     102-1516164-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9321
EAN/GTIN:
     4003635093214
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Eine sichere Steckverbindung ist mit dem Oehlbach USB Plus Kabel garantiert, dafür sorgen vergoldete Kontakte, robuste Metallstecker und eine hochwertige PVC-Schirmung. Das hochflexible OFC-Kabel gibt es in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Steckervarianten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Garantiezeit
30 Jahr(e)
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 30,96*
€ 45,07*
Lager 102
2
€ 4,95*
ab € 33,39*
€ 45,08*
11 Tage
2
€ 6,99*
ab € 57,66*
€ 75,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.