Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel [1x USB 2.0 Stecker A - 1x Apple Lightning-Stecker] 0.50 m Blau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516164-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     9321
EAN/GTIN:
     4003635093214
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Oehlbach Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel [1x USB 2.0 Stecker A - 1x Apple Lightning-Stecker] 0.50 m Blau,Schwarz

Oehlbach Lightning Anschlusskabel "USB Plus LI" 0.50 m

OFC – sauerstofffreies Kupfer
Hochflexibles Kabel
Perfekte Kontaktsicherheit
Verlustfreie Signalübertragung

Das 4 Sterne Oehlbach USB Evolution Kabel ist dank 24 Karat vergoldeter Kontakte absoluter Garant für perfekte Kontaktsicherheit und eine sichere Verbindung. Die 2-fach Schirmung negiert sämtliche Störeinflüsse völlig und ein robuster Metallstecker bietet perfekten Halt. Dennoch bleibt das Kabel, das in verschiedenene Längen und mit unterschiedlichen Steckervarianten erhältlich ist, sehr flexibel.

Ausstattung:
Metallstecker
Kabel-Ummantelung: TPE

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Apple Dock,USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Apple Lightning-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Blau,Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Apple iPad/iPhone/iPod · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Passend für Apple-Gerätetyp: iPad,iPhone,iPod · Passend für Apple-Modell: iPhone 5,iPhone 5C,iPhone 5S,iPhone 6,iPhone 6 Plus,iPhone 6S,iPhone 6S Plus,iPhone SE (1.Generation),iPhone 7,iPhone 7 Plus,iPad 4,iPad mini,iPad mini Retina (2013),iPad mini 3,iPad mini 4,iPad Air,iPad Air 2,iPad Pro 9.7,iPad Pro 12.9,iPod nano 7. Gen,iPod touch 5. Gen · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Art:
Datenkabel | Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Blau | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Apple Lightning-Stecker
Passend für Apple-Modell:
iPhone 5 | iPhone 5C | iPhone 5S | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6S | iPhone 6S Plus | iPhone SE (1.Generation)
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPad | iPhone | iPod
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Apple iPad/iPhone/iPod
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Apple Dock | USB
Produkt-Art:
Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04003635093214, Oehlbach, 9321, USB Plus LI, apple kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,68*
€ 46,35*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 34,02*
€ 46,36*
14 Tage
6
€ 6,99*
ab € 46,50*
€ 61,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.