Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transportkiste Tanos systainer® I 80590755 ABS Kunststoff (L x B x H) 400 x 300 x 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1515614-BP
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80590755
EAN/GTIN:
     4260386325104
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Servicekoffer
Boxen-Systainer I

Mit Deckelpolster genoppt und Boxeneinsatz, inkl. herausnehmbaren bunten Einzelboxen. Verschüttsicherer Transport von Kleinteilen.

Technische Daten:
Farbe: Lichtgrau · Innenmaß Breite: 377 mm · Innenmaß Höhe: 72 mm · Innenmaß Tiefe: 277 mm · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Werkzeugkasten-Typ (Kategorisierung): Transportkiste

Weitere Suchbegriffe: Systainer, Systemkoffer, Werkzeugkoffer, kunststoffkisten grau, kunststoffkiste, pc werkzeugkoffer, Tanos, 80590755, systainer® I, werkzeugaufbewahrung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 37,64*
€ 47,22*
€ 4,00*
ab € 38,54*
€ 48,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
QuickFist
QFLA
ab € 25,37*
Sonstiges
QuickFist
QFMI 2er
ab € 13,23*
Sonstiges
QuickFist
QFMI 4er
ab € 14,00*
Sonstiges
QuickFist
QFST
ab € 15,01*
Sonstiges
QuickFist
QFSU
ab € 16,42*
Sonstiges
QuickFist
QFXL
ab € 23,10*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.