Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Polyacetal Stirnzahnrad Modul-Typ: 1.0 Bohrungs-Ø: 12 mm Anzahl Zähne: 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1515599-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     SH10100HF
EAN/GTIN:
     4059288002875
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
reely polyacetal stirnzahnrad modul...
Reely Polyacetal Stirnzahnrad Modul-Typ: 1.0 Bohrungs-Ø: 12 mm Anzahl Zähne: 100

Stirnzahnrad aus Polyacetal Modul 1,0

Hohe Härte

Abriebfestigkeit
Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient tragen dazu bei, dass Zahnräder aus Hostaform C ein günstigeres Abriebverhalten zeigen als aus anderen Kunststoffen - und sogar aus manchen Metallen - gefertigte Zahnräder.

Biege-Wechselfestigkeit und Zugfestigkeit
Als Grenzbiegespannung von Hostaform C wurden am Normkleinstab von 4 mm 11.70 kN/cm² ermittelt. Die Zugfestigkeit beträgt 7 kN/cm².

Einfluss von Feuchtigkeit
Im Gegensatz zu anderen Thermoplasten werden die guten Eigenschaften durch Luft, Feuchtigkeit oder Schmieröle nicht beeinträchtigt. Zahnräder aus Hostaform C arbeiten auch unter Wasser einwandfrei.

Gebrauchstemperatur in Luft
Der Temperaturbereich, in dem Zahnräder aus Hostaform C eingesetzt werden können, beträgt unter Beachtung von Höhe und Dauer der Beansprachung -40° C bis +40° C.

Ausstattung:
Gespritzte Ausführung
Bohrung spanabhebend bearbeitet
Einseitige Nabe
Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen vielseitigen Einsatz (auch unter Wasser) zu

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 100 · Bohrungs-Ø: 12 mm · Material: Polyacetal · Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung): 24 mm · Maßangabe L (siehe Maßzeichnung): 18 mm · Maßangabe b (siehe Maßzeichnung): 9 mm · Maßangabe c (siehe Maßzeichnung): 4.6 mm · Maßangabe d - klein (siehe Maßzeichnung): 12 mm · Maßangabe dk (siehe Maßzeichnung): 102 mm · Modul-Typ: 1.0

Weitere Informationen:
Maßangabe b (siehe Maßzeichnung):
9 mm
Maßangabe d - klein (siehe Maßzeichnung):
12 mm
Maßangabe c (siehe Maßzeichnung):
4.6 mm
Maßangabe dk (siehe Maßzeichnung):
102 mm
Marke:
Reely
Anzahl Zähne:
100
Maßangabe L (siehe Maßzeichnung):
18 mm
Material:
Polyacetal
Modul-Typ:
1.0
Bohrungs-Ø:
12 mm
Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung):
24 mm
Produkt-Art:
Stirnzahnrad
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Reely, SH10100HF, Stirnräder, Stirnzahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 17,73*
€ 4,00*
ab € 14,74*
€ 18,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.