Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10010810 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 8 x 0.258 mm² Orange 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1515005-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10010810
EAN/GTIN:
     4011376718044
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
BKL Electronic 10010810 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 8 x 0.258 mm² Orange 100 St.

Verlegekabel CAT 7

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 7.40 mm · Frequenz (max.): 1000 MHz · Herstellerfarbe: Orange · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Paarschirm,Gesamtschirm,Halogenfrei,starrer Innenleiter,Folienschirm · Meterware: Nein · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.258 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP

Lieferumfang:
Packung (100 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
8 x 0.258 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.258 mm²
Frequenz (max.):
1000 MHz
Marke:
BKL Electronic
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Paarschirm | Gesamtschirm | Halogenfrei | starrer Innenleiter | Folienschirm
Farbe:
orange
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Herst.-Teilenr.:
10010810
Typ (Hersteller-Typ):
10010810
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7
AWG max.:
23
Außen-Durchmesser:
7.40 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 176,85*
€ 217,32*
Frei Haus
ab € 172,22*
€ 217,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,32*
€ 258,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,07*
€ 252,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,70*
€ 242,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,03*
€ 234,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,85*
€ 210,45
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,7685* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.